Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI NewLink HDMI-Schalter HDMI, 1920 x 1080 3 Videoeingänge 1 Videoausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7839833
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     HD-SWCAB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Gerätetyp = Schalter
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoeingänge = 3
Auflösung max. = 1920 x 1080
Audio-Anschlusstyp = HDMI

HDMI-Manuell-Umschalter, 3-Wege. Der HDMI-Umschalter HD-SWCAB3 leitet das hochauflösende Video- (in verschiedenen Auflösungen bis 1080p) und digitale Audiosignal von einer der drei angeschlossenen Quellen zu einer Anzeigeeinheit. Drei Eingänge ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von drei hochauflösenden Video-Quellen wie Satellitensystemen und HD DVD-Playern. Der Ausgang sendet die hochauflösenden Audio-/Video-Signale an eine HD-Anzeige. Der HD-SWCAB3 bietet eine fantastische Lösung für eine einfache Verkabelung durch die Nutzung von nur einem Ausgang in ein HD-Anzeigegerät von 3 verschiedenen Eingangsquellen. Unterstützt HDMI v1.3b Unterstützt 12-Bit Farbtiefe 24K vergoldet Hohe Leistung bis zu 2,5 Gbit/s Multifunktionelles Umschalten: Intelligent/Manuell Auflösungen bis zu 1080p Computerauflösungen bis zu 1920 x 1200 HDMI/HDCP-Durchleitung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schalter
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoeingänge:
3
Auflösung max.:
1920 x 1080
Audio-Anschlusstyp:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: 7839833, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, NewLink, HDSWCAB3, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828803
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.