Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnetventilspule, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnetventilspule, 24 V dc
RS PRO Magnetventilspule, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7840082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7840082
EAN/GTIN:
     5056070939523
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
5/2 wegeventil 110v
Versorgungsspannung = 24 V dc

Ersatz-Magnetschalterspule, 24 V dc, 3 W, RS Pro, kompatibel mit MH-Serie, Serie MNH CoilVerwenden Sie diese Coil von RS Pro als Ersatz für Anwendungen, die pneumatische Magnetschalter und Steuerventile zur Steuerung des Luftstroms oder Gasflusses unter Druck verwenden. Diese Art von Geräten findet sich typischerweise in kommerziellen Umgebungen wie Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Produktionslinien. Die Coil mit Ersatzmagnet ist Teil der MA-Serie, ist aber auch kompatibel mit Produkten der MH- und MNH-Serie. Er ist für den Einsatz mit NAMUR-Magnet-Federventilen geeignet, die zur Steuerung von pneumatischen Betätigungselementen mit NAMUR-Schnittstellen verwendet werden (NAMUR-Ventile können diese Arten von Spulen nur zum Betrieb verwenden). Die Coil hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc und verbraucht 3 W Leistung. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Ersatzteil von unseren Ingenieuren auf Sicherheit und Zuverlässigkeit eingehend geprüft. Er erfüllt internationale Normen für sichere elektrostatische Entladung und ist RoHS-konform für gefährliche Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Coil Replacement • Hersteller-Serie MA • Kompatibel mit MH-Serie, MNH-Serie • Versorgungsspannung von 24 V dc • Leistungsaufnahme von 3 W • Coil ist kompatibel mit NAMUR-Magnet-Federventilen • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche Substanzen • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil, elektrisches wegeventil 24v, 7840082, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, RS PRO, MA22B, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7840044
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.