Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW 400 V ac / 11 A, 12,5 A. 0 → 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7840805
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE25-5UV0
EAN/GTIN:
     4042948665152
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 5,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 11 A, 12,5 A.
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
STO = Nein
Bedieneinheit = Ja
Schnittstelle = Modbus RTU, USSmm
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
11 A, 12,5 A.
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
STO:
Nein
Bedieneinheit:
Ja
Schnittstelle:
Modbus RTU, USSmm
Weitere Suchbegriffe: siemens frequenzumrichter 5,5 kw, inverter, siemens inverter, 7840805, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BE255UV0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,52*
€ 439,64*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 407,60*
€ 440,68*
Frei Haus
ab € 415,98*
€ 450,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,32*
€ 451,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 452,23*
€ 501,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,24*
€ 596,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,81*
€ 584,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 153,04*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,29*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
ab € 144,68*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
ab € 94,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE218BA0
ab € 285,36*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32661AC000VA0
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 51,74*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,35*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,41*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,86*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.