Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 19mm x 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 19mm x 233 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7844784
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7844784
EAN/GTIN:
     5056112148210
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 19mm
Gesamtlänge = 233 mm

Hergestellt nach Norm DIN 345. Morsekegel-Schaftbohrer HSS, DIN 345. Professionelle Serie von HSS-Schaftbohrern mit Morsekegel für allgemeine Bearbeitungsanwendungen. Gefräste Nut gemäß DIN 345. Glanzoberfläche.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
19mm
Gesamtlänge:
233 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 hss 19mm, din 345, 7844784, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H50501900, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.