Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 26mm x 286 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 26mm x 286 mm
RS PRO HSS Spiralbohrer 26mm x 286 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7844807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7844807
EAN/GTIN:
     5056112148289
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 26mm
Gesamtlänge = 286 mm

Hergestellt nach Norm DIN 345. Morsekegel-Schaftbohrer HSS, DIN 345. Professionelle Serie von HSS-Schaftbohrern mit Morsekegel für allgemeine Bearbeitungsanwendungen. Gefräste Nut gemäß DIN 345. Glanzoberfläche.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
26mm
Gesamtlänge:
286 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, 7844807, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H50502600, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.