Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO WC-Austauschsatz, Kunststoff Weiß 460 x 305 x 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO WC-Austauschsatz, Kunststoff Weiß 460 x 305 x 175mm
RS PRO WC-Austauschsatz, Kunststoff Weiß 460 x 305 x 175mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7845361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845361
EAN/GTIN:
     5056112149118
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Zubehörtyp = WC-Austauschsatz, Kunststoff
Farbe = Weiß
Abmessungen = 460 x 305 x 175mm

Siphon, Kugelhahn, Schwimmer, Spülgriff und Stopfen. Ersatz-WC-Spülkasten, Kunststoff. Flach Interner Überlauf Spülen mit 6, 7 oder 9 Litern
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
WC-Austauschsatz, Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
460 x 305 x 175mm
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, rs pro kugelhahn, 7845361, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Toilettenanschlüsse, RS PRO, PPS113RS, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Toilet Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.