Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 5,5 mm Sechskant Pfeifenkopfschlüssel, Länge 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7845967
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     92A.5.5
EAN/GTIN:
     3148516628565
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 5,5 mm
Gesamtlänge = 95 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom satiniert

Abgewinkelter Ringschlüssel. Ideal zum Erreichen von Muttern auf Gewindestangen. Durchgangsbohrung zum Einfügen der Stange 160A. Verchromt.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom satiniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,98*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,39*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,19*
€ 6,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 9,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,30*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.