| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7845989 Herst.-Nr.: EF.6J EAN/GTIN: 3148510229164 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/8 Zoll Typ = Steckdosenhalterung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 50 mm Steckschlüssel Zubehör = Steckschlüssel Adapter Finish = Chrom Material/Stoff = Stahl Funkenfrei = Nein
Kupplung 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Typ: | Steckdosenhalterung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 50 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Steckschlüssel Adapter | Finish: | Chrom | Material/Stoff: | Stahl | Funkenfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, bithalter, 7845989, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, EF6J, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 25,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,70* | € 25,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,35* | € 26,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,85* | € 30,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|