Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 116/62 MAX+ Multimeter Industrie 167 x 84 x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7850704
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     116/62 MAX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Modellnummer = 116/62 MAX+
Anwendung = Industrie
Set Inhalt = Multimeter, Infrarot-Thermometer, Sonden, Koffer
Abmessungen = 167 x 84 x 46mm

Fluke 116 / 62 MAX+ Kombi-Kit für Techniker. Als Komplettlösung für die HLK-Fehlersuche bietet das Kombinationskit für HLK-Monteure mit Zusatzwert die Möglichkeit, Probleme effizienter zu finden und zu lösen, indem es alle erforderlichen Zubehörteile in einer kompakten Tragetasche mitbringt, die ein HLK-Monteur benötigt. Schlüsselmerkmale des Digital-Multimeters Fluke 116. HLK-Multimeter Fluke 116 mit Temperatur und Mikroampere zum Prüfen von Flammensensoren TL175 Hartspitzen-Messleitungssatz Magnetischer Messgeräteriemen TPak ToolPak Thermoelement mit flexiblem Handgelenk, Rohrklemme Integrierter Temperaturfühler 80BK Thermoelementadapter 80AK-AT C115 Deluxe-Weiche Tragetasche mit Schultergurt. Niedrige Eingangsimpedanz verhindert falsche Messwerte aufgrund von Geisterspannung Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen mit dem großen weißen LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung Echt-Effektivwert-Spannung und -Strom für genaue Messungen bei nichtlinearen Lasten Misst 10 A direkt (20 A Überlast für 30 Sekunden) ohne Stromklemme Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität Aufzeichnen von Signalschwankungen mithilfe von Min./Max./Durchschnitt und Ablaufzeit-Stempeln Sicherheitsklasse CAT III 600 V. Wichtige Merkmale des Infrarot-Thermometers Fluke 62 MAX+. Staub- und wasserbeständig: Schutzart IP54 Robust: Geprüft für 3 Meter (9,8 Fuß) Absturz Ergonomisch gestaltet: Komplett neu gestaltet für eine natürlichere Passform in der Hand Abstand zum Punkt: 12:1 Zweifachlaser: Identifiziert den zu messenden Bereich Große, hinterleuchtete Anzeige: erleichtert das Ablesen von Daten, selbst in dunklen Bereichen. Messen Sie -30 °C bis 650 °C (-22 °F bis 1202 °F) Extrem genau Klein und leicht; Clip an Ihrem Werkzeugriemen oder Riemenschleife oder passt leicht in Ihre Werkzeugkiste. Tasche Fluke C115. Leichte Tasche für optimalen Schutz und die Aufbewahrung von Zubehör
Weitere Informationen:
Modellnummer:
116/62 MAX+
Anwendung:
Industrie
Set Inhalt:
Multimeter, Infrarot-Thermometer, Sonden, Koffer
Abmessungen:
167 x 84 x 46mm
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 7850704, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, Fluke, 11662MAX+, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,34*
€ 389,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 353,18*
€ 389,23*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 393,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 398,92*
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 360,19*
€ 399,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.