Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
IR Thermometer
>
Artikel
Fluke 62MAX+ Thermometerkit 12:1, bis +650°C, Celsius/Fahrenheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7850710
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FL62MAX+/323/1AC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +650°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Abstandsverhältnis zum Messfleck = 12:1°C
Emissionsvermögen = 0.1 → 1, Adjustable
Modellnummer = 62MAX+
Fluke 62 MAX+ IR-Thermometer, Fluke 323 True-rms Zangenmessgerät, Fluke 1AC II VoltAlert Spannungsdetektor, C115 Tasche. Fluke 62Max+ / 323 / 1AC Kit. Dieses aus IR-Thermometer, Zangenmessgerät und Spannungsdetektor bestehende Kit hilft Elektrikern und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagetechnikern, Probleme schneller zu lösen. Prüfen Sie zuerst mithilfe eines IR-Thermometers, ob überhitzte elektrische Geräte vorhanden sind. Verwenden Sie dann das Zangenmessgerät und den Spannungsdetektor, um mehr über das Problem herauszufinden. Fluke 62 MAX+. Staub- und wasserfest: Schutzart IP54 Robust: Getestet für Stürze aus 3 Metern (9,8 Fuß) Höhe Ergonomisch geformt: vollständig neu gestaltet für eine natürlichere Passform in der Hand Verhältnis Messabstand zu Messdurchmesser: 12:1 Zwei Laser: Kennzeichnung der zu messenden Fläche Großes, hinterleuchtetes Display: erleichtert das Ablesen von Daten selbst bei Dunkelheit. Zangenmessgerät Fluke 323 True-rms. Strommessung bis 400 A ac Spannungsmessung bis 600 V ac und dc Echt-Effektivwert von AC-Spannung und Stromstärke für genaue Messungen nichtlinearer Signale Widerstandsmessung bis 40 kΩ mit Durchgangserkennung Flaches, ergonomisches Design Sicherheitseinstufung nach KAT. IV, 300 V, KAT. III, 600 V. Spannungsdetektor Fluke 1AC II VoltAlert™. Voltbeat™-Technologie und durchgehende Selbstdiagnose, damit Sie immer wissen, dass das Gerät arbeitet Bei Erkennung leuchtet die Spitze, und der Summer ertönt Spannungserkennung von 90 bis 1000 V ac KAT. IV, 1000 V für erhöhten Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+650°C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Abstandsverhältnis zum Messfleck:
12:1°C
Emissionsvermögen:
0.1 → 1, Adjustable
Modellnummer:
62MAX+
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe:
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
7850710
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Fluke
,
FL62MAX+3231AC
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Infrared Thermometers
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 273,80*
€ 313,83*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,51*
€ 313,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 287,12*
€ 319,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 322,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 295,39*
€ 327,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,24*
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,37*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen