Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata POSISTOR PTGL Thermistor, PTC, 65Ω, Toleranz ±25%, 1300mW, 8 x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7855894
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PTGL07AR650H8B52B0
EAN/GTIN:
     5059043454740
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = POSISTOR PTGL
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 65Ω
Toleranz = ±25%
Nennleistung max. = 1300mW
Länge = 8mm
Tiefe = 6mm
Abmessungen = 8 x 6mm

Murata Serie PTGL. Die PTC-Thermistoren der Serie PTGL haben Anschlusslitzen und können für den Überstromschutz verwendet werden. Toleranzen von +/- 10 % Schmaler Strombereich Kompakte Bauweise mit kurzer Betriebszeit Kontaktfreie Bauweise sorgt für eine längere Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Massives Element für Beständigkeit gegen mechanische Schwingungen und Stöße
Weitere Informationen:
Serie:
POSISTOR PTGL
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
65Ω
Toleranz:
±25%
Nennleistung max.:
1300mW
Länge:
8mm
Tiefe:
6mm
Abmessungen:
8 x 6mm
Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, 7855894, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, PTGL07AR650H8B52B0, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.