Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata POSISTOR PTGL Thermistor, PTC, 3.3Ω, Toleranz ±30%, 1100mW, 9.5 x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7856005
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PTGL09BD3R3N2B51B0
EAN/GTIN:
     5059043010090
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = POSISTOR PTGL
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 3.3Ω
Toleranz = ±30%
Nennleistung max. = 1100mW
Länge = 9.5mm
Tiefe = 4mm
Abmessungen = 9.5 x 4mm

Murata Serie PTGL. Die PTC-Thermistoren der Serie PTGL haben Anschlusslitzen und können für den Überstromschutz verwendet werden. Toleranzen von +/- 10 % Schmaler Strombereich Kompakte Bauweise mit kurzer Betriebszeit Kontaktfreie Bauweise sorgt für eine längere Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Massives Element für Beständigkeit gegen mechanische Schwingungen und Stöße
Weitere Informationen:
Serie:
POSISTOR PTGL
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
3.3Ω
Toleranz:
±30%
Nennleistung max.:
1100mW
Länge:
9.5mm
Tiefe:
4mm
Abmessungen:
9.5 x 4mm
Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, 7856005, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, PTGL09BD3R3N2B51B0, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.