Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 12 V dc Tastend 1.6mm Taster Rosa, 6.2 x 6.5mm B. 6.2mm L. 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7856241
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430156050736
EAN/GTIN:
     5059042260496
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
würth elektronik kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 1.6mm
Betätigerfarbe = Rosa
Betätigertyp = Taster
Länge = 6.5mm
Breite = 6.2mm
Abmessungen = 6.2 x 6.5mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 12 V dc
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Drucktaster WS-TST, Durchgangsbohrung. Edelstahlkontakte mit Silberbeschichtung Schwall-Lötverfahren: 260 °C für 10 Sekunden. Max. Versilberte Messingkontakte für Durchgangsbohrung Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
1.6mm
Betätigerfarbe:
Rosa
Betätigertyp:
Taster
Länge:
6.5mm
Breite:
6.2mm
Abmessungen:
6.2 x 6.5mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 12 V dc
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7856241, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Wurth Elektronik, 430156050736, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1935
10
€ 14,99*
ab € 0,307*
€ 0,775*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.