Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 430156050736 TASTER, 0.05A, 12VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2402396
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430156050736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
würth elektronik kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: WS-TATV
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 360 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, WURTH ELEKTRONIK, 430156050736, 2402396, 240-2396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1935
    10
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 0,775*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,32*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.