Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Kurzhubtaster
>
Artikel
Würth Elektronik Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 12 V dc Tastend 5mm Knopf Weiß, 12 x 12.5mm B. 12mm L. 12.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7856311
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
430466043726
EAN/GTIN:
5059042260519
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
würth elektronik kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 5mm
Betätigerfarbe = Weiß
Betätigertyp = Knopf
Länge = 12.5mm
Breite = 12mm
Abmessungen = 12 x 12.5mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 12 V dc
Nennspannung = 12V dc
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
THT-Drucktaster, abwaschbar. Edelstahlgehäuse Edelstahlkontakte mit Silberbeschichtung Schwall-Lötverfahren mit 260 °C für 10 Sekunden. Max. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
5mm
Betätigerfarbe:
Weiß
Betätigertyp:
Knopf
Länge:
12.5mm
Breite:
12mm
Abmessungen:
12 x 12.5mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 12 V dc
Nennspannung:
12V dc
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
... >
Schalter
>
Tastatur- und Tastenfeldschalter
>
Tastschalter
Weitere Suchbegriffe:
7856311
,
Schalter
,
Tastatur- und Tastenfeldschalter
,
Tastschalter
,
Wurth Elektronik
,
430466043726
,
Switches
,
Keyboard & Keypad Switches
,
Tactile Switches
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,29*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,765*
€ 1,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC32872 TASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, THD
Multicomp
MC32872
ab € 0,176*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC32873 TASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, THD
Multicomp
MC32873
ab € 0,176*
Ähnlich
Omron B3F-4000 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag
Omron
B3F-4000
ab € 0,184*
Ähnlich
Omron B3F-4005 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag
Omron
B3F-4005
ab € 0,175*
Ähnlich
Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 0.75mm Stößel, 12 x 12 x 4.3mm B. 12mm L. 12mm
Omron
B3W-4000
ab € 0,34*
Ähnlich
Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 0.8mm Stößel Blau, 12 x 12 x 4.3mm B. 12mm L. 12mm
Omron
B3F-5000
ab € 0,251*
Ähnlich
Taster, MCDTS2, Von oben zu betätigen, Durchsteckmontage, Runde Taste, 160 gf
Multicomp
MCDTS2-1N
ab € 0,145*
Ähnlich
Taster, MCDTS2, Von oben zu betätigen, Durchsteckmontage, Runde Taste, 260 gf
Multicomp
MCDTS2-1R
ab € 0,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen