Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff
RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff
RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-7857828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857828
EAN/GTIN:
     5056112150077
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 13
Klingenmaterial = Kunststoff

RS Pro Kunststoff-Fühlerlehre, 13 KlingenVerwenden Sie diese Kunststoff-Fühlerlehre von RS Pro, um Abstände und Lücken auf ein hohes Maß an Genauigkeit zu prüfen. Es umfasst 13 Kunststoffklingen mit einer Dicke von 0,001 Zoll bis 0,03 Zoll für schnelle Messungen. Mehrere Klingen können gestapelt werden, um einen bestimmten Abstand zu berechnen. Die 5 Zoll langen Klingen dieser Fühlerlehre bestehen aus Polyester und Vinyl und sind eine sichere Option für Situationen, in denen die Gefahr einer elektrischen Leitung oder Funkenbildung besteht. Das Material bietet ihnen außerdem eine gute Wärmebeständigkeit und verhindert ein Verkratzen oder Beschädigen von Oberflächen. Die Klingen sind farbcodiert, sodass Sie leicht finden können, welche Sie benötigen. Für eine einfache Umwandlung verfügen sie sowohl über metrische als auch zöllige Einheiten. Diese Fühlerlehre wird zur Kalibrierung von Maschinen und Elektronikgeräten sowie zur Prüfung von Abständen von gefertigten Bauteilen in technischen Situationen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Kunststoff-Fühlerlehre • 13 Klingen • zöllige und metrische Einheiten • Klingen aus Polyester und Vinyl • Klingenlänge von 5 Zoll • Klingenbreite von 1/2 Zoll • Klingenstärken von 0,001 Zoll (0,025 mm), 0,0015 Zoll (0,038 mm), 0,002 Zoll (051 mm), 0,003 Zoll (0,076 mm), 0,004 Zoll (0,102 mm), 0,005 Zoll (0,127 mm), 0,0075 Zoll (0,191 mm), 0,010 Zoll (0,224 mm), 0,0125 Zoll (0,318 mm), 0,015 Zoll (0,381 mm), 0,508 Zoll (0,508 mm) 0,025 Zoll (0,635 mm), 0,030 Zoll (0,762 mm)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
13
Klingenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 13 blatt, fühlerlehre, fühlerlehre rs pro, 7857828, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, RS PRO, 77178905, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 148,91*
€ 177,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,81*
€ 177,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 142,06*
€ 169,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,31*
€ 152,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,40*
€ 137,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
467F.JP10
ab € 145,14*
Zubehör
GearWrench
85597
ab € 184,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.