Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 25mm bis 50mm / 0,005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 25mm bis 50mm / 0,005 mm
RS PRO Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 25mm bis 50mm / 0,005 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7857838
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857838
EAN/GTIN:
     5056112150107
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Genauigkeit = 0,005 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Intern
Messbereich max. = 50mm
Messbereich min. = 25mm

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
0,005 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Intern
Messbereich max.:
50mm
Messbereich min.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube 25-50mm, bügel - messschraube, 7857838, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50350050, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
DELA.1051.150
ab € 1,67*
Zubehör
RS Pro
7068141
ab € 6,93*
Zubehör
Stanley
1-30-696
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.