Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron 486 Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 120 x 120 x 80mm IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7865488
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     486-121208-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7865488
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 80 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 120 x 120 x 80mm
Schutzart = IP68
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Ja
Serie = 486
Anzahl von Ausbrüchen = 0

Das Gehäuse hat Leiterplattenführungen, DIN-Schienen Befestigungspunkte, Deckel, Dichtung, unverlierbare Schrauben und Erdungsschrauben. MPNs mit der Endung 486-xxxxxx-66 sind gemäß BS EN 60529:1992 IP66 / IP67 abgedichtet MPNs mit der Endung 486-xxxxxx-68 sind gemäß BS EN 60529:1992 IP67 / IP68 abgedichtet (10 m für 20 Stunden). Deltron-Aluminiumdruckguss-Gehäuse der Serie 486. Die robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss der Serie 486 von Deltron sind für die Verwendung in rauen Umgebungen ausgelegt, in denen eine strapazierfähige Box kombiniert mit Schutz vor eindringenden Medien (Ingress Protection, IP) erforderlich sein kann. Sie sind staubdicht, spritzwassergeschützt und geschützt vor starken Wasserstrahlen. Zudem bieten sie Schutz für elektronische Schaltkreise sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Eigenschaften und Vorteile:. Der Deckel ist für maximale Dichtungsfläche und minimale Exposition ausgelegt Im Lieferumfang des Deckels sind M6 x 25 mm lange unverlierbare Schrauben aus Edelstahl (SS304) enthalten 3 mm einteilige gestanzte Schwammdichtung aus Silikonkautschuk (01-255FR) mit selbstklebender Rückseite (01-255SAB), geeignet für -60 bis 240 °C Mindestdichtungsstärke und Dichtungsrahmenbreite 3,5 mm Mindestgehäusewand- und Deckelstärke 3 mm Integrierte Leiterplattenführungen und Abstandhalter Integrierte Erdungsbefestigungspunkte, schüttelfeste Schrauben aus Messing sind im Lieferumfang enthalten. Typische Anwendungen:. Prüf- und Messinstrumente Werkzeuge für CCTV/Überwachungsanlagen Verkehrsmanagementausstattung Wasseraufbereitung. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, aufgrund der Schutzart dieses Produkts kann es draußen verwendet werden Verfügt dieses Produkt über FRI-Abschirmung? Ja, dieses Produkt bietet RFI-Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
80 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
120 x 120 x 80mm
Schutzart:
IP68
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
486
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
122080
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.