Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7865857
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZC1-4V3PS-KUO
EAN/GTIN:
     5059040286979
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP67, IP68, IP69
Gesamthöhe = 23.7mm
Gesamtbreite = 4.7mm
Gesamttiefe = 2.9mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montagetyp = Buchse/Schraube
Schaltfrequenz = 1 kHz

Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in vielen kritischen Aufgabenbereichen. Gehäusewerkstoff PA12-Kunststoff Geeignet für T-Schlitz- und Rundschlitz-Zylinder PNP-Schließer oder Reed-Schalter PNP-Ausgangstypen verfügen über Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP67, IP68, IP69
Gesamthöhe:
23.7mm
Gesamtbreite:
4.7mm
Gesamttiefe:
2.9mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montagetyp:
Buchse/Schraube
Schaltfrequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor, 7865857, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, MZC14V3PSKUO, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,28*
€ 49,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,92*
€ 52,25*
€ 5,46*
ab € 40,00*
€ 53,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,16*
€ 54,61*
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.