Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 81dB, 220nF, 700 Hz → 20 kHz, 43.5 x 39 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 81dB, 220nF, 700 Hz → 20 kHz, 43.5 x 39 x 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7868917
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SPS-3530-03-C1
EAN/GTIN:
     5059045219293
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini lautsprecher
Frequenzbereich = 700 Hz → 20 kHz
Kapazität = 220nF
Schallpegel = 81dB
Verbindungsart = Lötflächen
Abmessungen = 43.5 x 39 x 2mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Frequenz max. = 20kHz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Frequenz min. = 700Hz
Höhe = 2mm
Länge = 43.5mm
Breite = 39mm

Quadratische piezokeramische Lautsprecher-SMD-Montage. Eine Auswahl piezokeramischer Lautsprecher für die SMD-Montage. Der piezokeramische Lautsprecher nutzte eine Keramikscheibe, die auf das Spannungsunterschiede reagiert, und kombiniert einen sehr geringen Stromverbrauch mit hoher Ausgangsleistung. Eigenschaften und Vorteile:. Piezo-Signalgeber, Lautsprecher Für Tafelmontage geeignet SMD-Padanschlüsse Erfordert externe Schaltung
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
700 Hz → 20 kHz
Kapazität:
220nF
Schallpegel:
81dB
Verbindungsart:
Lötflächen
Abmessungen:
43.5 x 39 x 2mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Frequenz max.:
20kHz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Frequenz min.:
700Hz
Höhe:
2mm
Länge:
43.5mm
Breite:
39mm
Weitere Suchbegriffe: 7868917, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezoelektrische Miniaturlautsprecher, Sonitron, SPS353003C1, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezoelectric Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,66*
Zubehör
Sonitron
PAA-LT3469-01
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.