Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 300kg, Ges H. 178mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871944
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3640IEP125P63
EAN/GTIN:
     5060641298919
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 125x32
lenkrollen 125 mm
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 178mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Drehlager
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Aluminium

Drehbare Rollen in robuster Ausführung, Tente. Drehbare Rollen von Tente. Das Profil der Rolle besteht aus einem schwarzen vulkanisierten elastischen Werkstoff, und die Mitte besteht aus Aluminium. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Pressstahl. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Raddurchmessern sowie mit oder ohne Bremsen: eine Rolle für viele verschiedene Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
178mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Drehlager
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 7871944, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3640IEP125P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
3648IEP125P63
ab € 37,54*
Zubehör
Tente
3642IEP125P63
ab € 97,89*
Zubehör
Tente
IEP125x50-Ø20
ab € 26,31*
Zubehör
Tente
TOP125x50-Ø20
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.