Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Tente Rollwagenrolle Schwarz, Mat. Gummi, Weiches Gummi, 600kg, Korrosionsbeständig, vulkanisiert Ø 125mm, B. 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7872026
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
IEP125x50-Ø20
EAN/GTIN:
5060641299145
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Raddurchmesser = 125mm
Radbreite = 50mm
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Reifen-Typ = Weiches Gummi
Belastung = 600kg
Reifen-Material = Gummi
Nabenmaterial = Aluminium
Funktionen = Korrosionsbeständig, vulkanisiert
Nabenlager = Kugellager
Nabendurchmesser = 60mm
Bohrungslänge = 60mm
Farbe = Schwarz
Schwarzer elastischer Reifen, Tente. Schwarze elastische Reifen von Tente in robuster Ausführung. Die Lauffläche dieser Räder besteht aus einem schwarzen vulkanisierten elastischen Werkstoff, und der Radkörper besteht aus Aluminium. Diese Räder von Tente verfügen außerdem über Präzisions-Kugellager. Erhältlich in einer Reihe von Größen für verschiedene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Radbreite:
50mm
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Reifen-Typ:
Weiches Gummi
Belastung:
600kg
Reifen-Material:
Gummi
Nabenmaterial:
Aluminium
Funktionen:
Korrosionsbeständig, vulkanisiert
Nabenlager:
Kugellager
Nabendurchmesser:
60mm
Bohrungslänge:
60mm
Farbe:
Schwarz
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Rollwagenrollen
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
gummirolle tente
,
gummirolle
,
gummirollen 200/50/140
,
7872026
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Rollwagenrollen
,
Tente
,
IEP125x50Ø20
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 300kg, Ges H. 178mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte
Tente
3640IEP125P63
ab € 69,25*
Zubehör
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 300kg, Ges H. 178mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte
Tente
3648IEP125P63
ab € 37,54*
Zubehör
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 125mm, 300kg, Ges H. 178mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte inkl Bremse
Tente
3642IEP125P63
ab € 97,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen