Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 5423 Gleit-Klebeband transparent, 0.28mm x 25mm, Länge 16.5m, -35°C → +110°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 5423 Gleit-Klebeband transparent, 0.28mm x 25mm, Länge 16.5m, -35°C → +110°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7873202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5423 25mmx 16,5M
EAN/GTIN:
     5059041177139
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
PE-Klebeband
Breite = 25mm
Stärke = 0.28mm
Länge = 16.5m
Farbe = transparent
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Polyethylen-Band 3M 5423
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
0.28mm
Länge:
16.5m
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: PE-Packband, Polyethylen-Packband, pe-klebeband transparent, pe klebeband, 7873202, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, PTFE Band, 3M, 542325mmx16,5M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, PTFE Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.