Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMA Fernglas, Schwarz 12x Vergrößerung, 25mm Linsen ø, 78m @ 1km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HAMA Fernglas, Schwarz 12x Vergrößerung, 25mm Linsen ø, 78m @ 1km
HAMA Fernglas, Schwarz 12x Vergrößerung, 25mm Linsen ø, 78m @ 1km
Artikel-Nr.:
     108EL-7873274
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
Modell = Optec
Vergrößerung = 12x
Linsendurchmesser des Objektivs = 25mm
Sichtfeld @ 1000 m = 78m
Farbe = Schwarz

Hama Optic BinokularDas Hama Optic 12-fach-Vergrößerungsleistungs-Fernglas ist ein kompakter Satz Pentaprism-Ferngläser mit hochwertiger Glasoptik und BK7-optischem Glas für ausgezeichnete Bildgebung selbst in extremen Situationen. Das Fernglas ist mit einer blau beschichteten Anti-Reflexions-Linsenbeschichtung gekoppelt, um Reflexionen zu vermeiden. Sie erhalten ein klares Bild, insbesondere bei Hinterleuchtung und Abenddämmerung oder Morgendämmerung. Robuste schwarze Gummiarmierung beschichtet das Durable Gehäuse des Optikglases vollständig für einen festen Halt. Das Fernglas wird mit einem Paar ″Optec″-Ferngläser, Trageschlaufe, Reinigungstuch und Aufbewahrungskoffer geliefert.Eigenschaften und VorteileAngepasst durch umkehrbare Augenmuscheln für Brillenträger Dioptrienkorrektur kompensiert bis zu +/-3 Sichtfeld/1000 m beträgt 77 m Leicht und kompakt Der Objektivdurchmesser beträgt 25 mm Schnell und einfach zu fokussieren Soft-Touch-Gehäuse für Stoßfestigkeit und optimalen BenutzerkomfortAnwendungenSport- und Freizeitaktivitäten Reisen
Weitere Informationen:
Modell:
Optec
Vergrößerung:
12x
Linsendurchmesser des Objektivs:
25mm
Sichtfeld @ 1000 m:
78m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7873274, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fotografie und Drohnen, Ferngläser, HAMA, 2802, Computing & Peripherals, Photography & Drones, Binoculars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.