Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Radialgebläse, 24 V dc, DC, 38dB(A), 75 x 75 x 30mm, 3000U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Radialgebläse, 24 V dc, DC, 38dB(A), 75 x 75 x 30mm, 3000U/min, Kugellager
RS PRO Radialgebläse, 24 V dc, DC, 38dB(A), 75 x 75 x 30mm, 3000U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-7874013
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7874013
EAN/GTIN:
     5056112153016
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 10cfm
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 30mm
Abmessungen = 75 x 75 x 30mm
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Geräuschpegel = 38dB(A)
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Bürstenlos
Anschlusstyp = Leiter

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
10cfm
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
30mm
Abmessungen:
75 x 75 x 30mm
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Geräuschpegel:
38dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Bürstenlos
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, rs pro litze, litze, 7874013, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, ODB753024HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,19*
€ 24,83*
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 37,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,86*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.