Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Radialgebläse, 12 V dc, DC, 49dB(A), 120 x 120 x 31mm, 2700U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Radialgebläse, 12 V dc, DC, 49dB(A), 120 x 120 x 31mm, 2700U/min, Kugellager
RS PRO Radialgebläse, 12 V dc, DC, 49dB(A), 120 x 120 x 31mm, 2700U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-7874025
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7874025
EAN/GTIN:
     5056112153054
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 30cfm
Höhe = 120mm
Breite = 120mm
Tiefe = 31mm
Abmessungen = 120 x 120 x 31mm
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Geräuschpegel = 49dB(A)
Lagertyp = Kugel
Kommutationstyp = Bürstenlos
Anschlusstyp = Leiter

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
30cfm
Höhe:
120mm
Breite:
120mm
Tiefe:
31mm
Abmessungen:
120 x 120 x 31mm
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Geräuschpegel:
49dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Kommutationstyp:
Bürstenlos
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, rs pro litze, litze, radialventilator 45db, 7874025, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, ODB600PT12HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 61,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,86*
€ 71,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,87*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.