Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7874164
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     64900001039
EAN/GTIN:
     5059041419352
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, verzinnt

Littelfuse-Sicherungshalter und Clips – 5 x 20 mm. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Littelfuse-Clips ermöglichen das Löten und die Verwendung von Sicherungen mit Leiterplattenmontage. Die Clips ermöglichen die Verwendung von Standard-Sicherungstypen und einen einfachen Austausch. Die Kappen für die Sicherungshalter müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: 7874164, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 64900001039, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,25*
2 Tage
2969
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,396*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000830
ab € 0,404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.