Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stiftsockel
>
Sockel GU10
>
Artikel
Cree LED XLamp CXA1507 CoB-LED, 36 V, 3000K, Weiß, 375mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 14800mW, 115°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7877080
Hersteller:
Cree LED
Herst.-Nr.:
CXA1507-0000-000N00F430H
EAN/GTIN:
5059041786232
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Array
LED Printmontage
Oberflächenfarbe = 3000K
Strahlstrom = 14800mW
Serie = XLamp CXA1507
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 375mA
Abmessungen = 15.85 x 15.85 x 1.7mm
LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA1507. Bei den LED-Arrays der Serie XLamp CXA1507 von Cree handelt es sich um kleine, einheitliche Lichtaustrittsflächen, die sich sowohl für gerichtete als auch ungerichtete Beleuchtungsanwendungen eignen. Es handelt sich um ein LED-Array mit hoher Leuchtdichte und mehreren Matrizen und bietet zudem den Vorteil der Zuverlässigkeit der XLamp-Beleuchtungsklasse. Die CXA1507 ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich und bietet ein hohes Fluss- und Effizienzniveau innerhalb eines einzigen, benutzerfreundlichen Gehäuses. Durch die Leistung auf Systemebene kann die CXA1507 für eine Vielzahl von Anwendungen von LED-Lampen GU10 bis hin zu kommerziellen Einbauleuchten genutzt werden.. Klasseneinteilung und Kennzeichnung für 85 °C Treiberstrom: 750 mA (18 V), 375 mA (37 V) (max.) Betrachtungswinkel: 115° Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
3000K
Strahlstrom:
14800mW
Serie:
XLamp CXA1507
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
375mA
Abmessungen:
15.85 x 15.85 x 1.7mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
COB LEDs
Weitere Suchbegriffe:
PCB-LED
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
leuchtmittel mit reflektor 3000k led
,
leuchtmittel gu10
,
led reflektorform gu10
,
7877080
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
COB LEDs
,
Cree LED
,
CXA15070000000N00F430H
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recom Lighting RACD03-350 LED-Konstantstromquelle 3 W 350 mA 12 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 8,33*
Zubehör
Recom Lighting RCD-24-0.35 LED-Treiber 36 V/DC 350 mA
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen