Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 13mm x 102 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 13mm x 102 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7877251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7877251
EAN/GTIN:
     5056112153306
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 13mm
Gesamtlänge = 102 mm
Stückzahl = 5

Spiralwendelbohrer HSS G, kurz. Professionelle Serie von kurzen HSS-Sprialwendelbohrern für den Einsatz mit Blech und dünnen Werkstoffen. Spiralwendelbohrer HSS G, kurz. DIN 1897. Glanzoberfläche, mit geteilter Spitze.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
13mm
Gesamtlänge:
102 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, 7877251, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H30201300TIN, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,33*
€ 138,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,60*
€ 136,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,49*
€ 106,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.