| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7877352 Herst.-Nr.: 7877352 EAN/GTIN: 5056112153580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material/Stoff = HSS Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 0.7mm Gesamtlänge = 28 mm Stückzahl = 5
RS PRO V11 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material/Stoff: | HSS | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 0.7mm | Gesamtlänge: | 28 mm | Stückzahl: | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer ohne norm 0,7mm, din 338, spiralbohrer ohne norm rs pro, 7877352, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H10300070, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |