| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7877419 Herst.-Nr.: 9466 EAN/GTIN: 5060641246576 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Loctite Hysol 9466 Materialkompatibilität = Keramik, Metall, Kunststoff Farbe = Weiß Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 50 ml Aushärtungszeit = 180 min. Betriebstemperatur max. = +120°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Loctite Epoxidharz-KlebstoffDer Loctite 50 ml Epoxidharz-Klebstoff ist ein weißer, gehärteter, struktureller Klebstoff für Anwendungen, die eine längere Lebensdauer und eine hohe Haftfestigkeit erfordern. Dieser 2-teilige Mehrzweck-Klebstoff ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln und dient auch als ausgezeichneter elektrischer Isolator.Eigenschaften und VorteileDie Einstellzeit beträgt 60 Minuten Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 120 °C. Hohe Abziehfestigkeit Hohe Scherfestigkeit Dient als ausgezeichneter elektrischer IsolatorZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Handelsname: | Loctite Hysol 9466 | Materialkompatibilität: | Keramik, Metall, Kunststoff | Farbe: | Weiß | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 50 ml | Aushärtungszeit: | 180 min. | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 7877419, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Loctite, 9466, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| |