Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
ARX CeraDyna Radialgebläse, 12 V dc, DC, 16.58m³/h, 51.3 dB(A)dB(A), 75 x 75 x 15mm, 4500U/min, Gleitlager
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7878964
Hersteller:
ARX
Herst.-Nr.:
FW1275-A1041C2AL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 16.58m³/h
Serie = CeraDyna
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 75 x 75 x 15mm
Lüfterdrehzahl = 4500U/min
Geräuschpegel = 51.3dB(A)
Lagertyp = Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand = 80.8mm
Krümmungsrichtung = VorwärtsmA
Anschlusstyp = Leitermm
ARX-KeramikgebläseDas ARX 12-V-DC-Keramiklagergebläse ist ein High-Tech-Gerät, das aus gehärtetem Keramikmaterial besteht. Dies dient hauptsächlich dazu, die Eigenschaften sowohl bei Verschleiß als auch bei Reibung zu reduzieren. Dieses Gebläse ist leise und hat eine lange Lebensdauer. Dieses Gerät übertrifft Kugellagergebläse mit hoher Geschwindigkeit. Keramiklagertyp bietet verbesserte Leistung. Es ist hitzebeständig und feuchtigkeitsbeständig. Dieses System verwendet kein Öl als Schmiermittel für den Betrieb.Eigenschaften und VorteileSelbstpolierende Oberfläche Hitze- und feuchtigkeitsbeständig Geringe Reibung Die Lüfterdrehzahl beträgt 4500 U/min Der Luftstrom beträgt 16,58 m3/h Statischer Druck von 1,09 Zoll/H2O. Voraussichtliche Lebensdauer von 3 000 Stunden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
16.58m³/h
Serie:
CeraDyna
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
75 x 75 x 15mm
Lüfterdrehzahl:
4500U/min
Geräuschpegel:
51.3dB(A)
Lagertyp:
Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand:
80.8mm
Krümmungsrichtung:
VorwärtsmA
Anschlusstyp:
Leitermm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Radialgebläse
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
radiallüfter
,
7878964
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ARX
,
FW1275A1041C2AL
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,20*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen