Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürstenmotor bis 180 mNm, 24 V dc / 102 W, Wellen-Ø 8mm x 130.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürstenmotor bis 180 mNm, 24 V dc / 102 W, Wellen-Ø 8mm x 130.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7893023
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89830012
EAN/GTIN:
     5059040019478
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 102 W
Abtriebsdrehzahl = 3000 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 180 mNm
Abmessungen = Ø 63 x 130,5 mm
Nennstrom = 17,2 A
Länge = 130.5mm
Gehäusemontage = Dauermagnet

Serie 89 8xx – Bürstenmotoren DCmind. Die Bürstenmotoren der Serie DCmind sind Hochleistungs-Bürstenmotoren für Gleichstrom. Die Motoren dieser Serie sind sehr leise und bieten eine hervorragende Effizienz und Lebensdauer. Sie sind ideal für den Einsatz in medizintechnischen Geräten, Pumpen und Ventilen sowie im Eisenbahnbereich und in der Luftfahrt. 24-V-dc-Version Geräuschpegel von 35 dBA Mehr als 80 % Wirkungsgrad Hohe Schutzart von IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
102 W
Abtriebsdrehzahl:
3000 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
180 mNm
Abmessungen:
Ø 63 x 130,5 mm
Nennstrom:
17,2 A
Länge:
130.5mm
Gehäusemontage:
Dauermagnet
Weitere Suchbegriffe: dc-motor 3000 rpm, 7893023, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 89830012, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.