Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 2 mm², 14 AWG 100m Schwarz Polyalkene isoliert Ø 2.26mm 19/27 Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7893663
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0111-14-0
EAN/GTIN:
     5059040347076
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 2 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 19/27
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = RoHS-kompatibel
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinntmm
Litzengröße = 27 AWG

DSTAN 61-12 Teil 18 Typ 1 (Wartungsdraht) und Teil 26 (geschirmt und mit Ummantelung). Typ 44®. Type44®-Drähte und -Kabel sind weit verbreitet in Anwendungen, bei denen die Umgebungsbedingungen eine durchgehend zuverlässige Leistung erfordern. Diese mechanisch belastbaren Drähte und Kabel sind leicht zu handhaben und zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandige Ausführung. Kleine Größe, leicht. Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung. Beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogenbildung. Stark flammhemmend. Nennspannung: 600 V. Anwendungsbereich. Kommerziell. Militärische Elektronik. Luftfahrt. Satelliten. Flugzeuge. Hubschrauber. Schiffe. Eisenbahn. Militärische Bodensysteme. Ölindustrie
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
19/27
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
RoHS-kompatibel
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinntmm
Litzengröße:
27 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, litze awg14 schwarz, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7893663, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 44A0111140, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 189,81*
1 Tag
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 193,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,81*
€ 225,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,91*
€ 221,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,18*
€ 212,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,11*
€ 196,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,88*
€ 175,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,4788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.