Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
TE Connectivity Einzeladerleitung 1,23 mm², 16 AWG 100m Schwarz Polyalkene isoliert Ø 1.83mm 19/29 Litzen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7893672
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
44A0111-16-0
EAN/GTIN:
7033290286840
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,23 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/29
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyalkene
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Litzengröße = 29 AWG
DSTAN 61-12 Teil 18 Typ 1 (Wartungsdraht) und Teil 26 (geschirmt und mit Ummantelung). Typ 44®. Type44®-Drähte und -Kabel sind weit verbreitet in Anwendungen, bei denen die Umgebungsbedingungen eine durchgehend zuverlässige Leistung erfordern. Diese mechanisch belastbaren Drähte und Kabel sind leicht zu handhaben und zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandige Ausführung. Kleine Größe, leicht. Geringe Rauch- und Korrosivgaserzeugung. Beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogenbildung. Stark flammhemmend. Nennspannung: 600 V. Anwendungsbereich. Kommerziell. Militärische Elektronik. Luftfahrt. Satelliten. Flugzeuge. Hubschrauber. Schiffe. Eisenbahn. Militärische Bodensysteme. Ölindustrie
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,23 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/29
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyalkene
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Litzengröße:
29 AWG
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
litze awg 16 schwarz
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
7893672
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
TE Connectivity
,
44A0111160
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 154,58*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 163,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,58*
€ 183,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,19*
€ 181,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,57*
€ 172,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,76*
€ 160,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,40*
€ 143,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,204* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,77*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
Panduit ABM2S-A-C Montage-Kit Weiß ABS Synthetik
Panduit
ABM2S-A-C
ab € 0,3853*
Zubehör
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,37*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen