Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER KML 7499 / PZ / RG174 / 100 MESSLEITUNG BNC-STECK/SMD-PRÜFPINZETT 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224325
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KML 7499 / PZ / RG174 / 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: SMD-Prüfpinzette
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfleitung, Prüfschnur, messkabel bnc 1 m, prüfkabel, bnc prüfkabel, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, SCHUTZINGER, KML 7499 / PZ / RG174 / 100, 3224325, 322-4325
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 33,94*
    € 41,84*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 28,99*
    € 44,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 30,93*
    € 46,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,05*
    € 51,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 14,23*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 221,02*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SET OBDBOB 8445
    ab € 275,85*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.