Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 68 μH 1.9A, 1050 Gehäuse 10mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7896993
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447714680
EAN/GTIN:
     5059042284317
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.9A
Gehäuse-Form = 1050
Länge = 10mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 10 x 10 x 5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 132mΩ
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Anwendungen auf Kunststoffbasis sind aufgrund ihrer einteiligen Konstruktion besonders für Anwendungen mit hohen Vibrationen oder Stößen geeignet. Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-PD. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD von Würth ist magnetisch abgeschirmt und weist daher ein schwaches Leckstromfeld auf. Diese Leistungsinduktivitäten verfügen über eine hohe Lagerfähigkeit und eine hohe Stromlast. Empfohlenes Lötprofil: Reflow. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Anwendungsbereich. Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen Integrierte DC/DC-Wandler Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad (>86 %) Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.9A
Gehäuse-Form:
1050
Länge:
10mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
10 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
132mΩ
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 68µh, 7896993, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447714680, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 3,21*
2 Tage
378
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 3,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,14*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,18*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.