Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Joystick, 2-Achsen, 250V / 10 A @ 250 V ac, IP 67 Griff Typ Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Joystick, 2-Achsen, 250V / 10 A @ 250 V ac, IP 67 Griff Typ Rund
Artikel-Nr.:
     108EL-7897337
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3D1-ZBE-08-520
EAN/GTIN:
     5059041485944
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Achsenanzahl = 2
IP Schutzart = IP 67
Grifftyp = Rund
Kontaktnennspannung = 250V
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silber
Joystick Betätigungsweg = ±12 °
Anschlussart = Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Montagetiefe = 23mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C

Joysticks der Serie V4 1000 HE für Frontplattenmontage. Aufgrund des bewährten Erfolg der Joysticks der Serie 1000 hat sich APEM dazu entschieden, die Serie zu erweitern und Variationen für den Einsatz in rauen Umgebungen aufzunehmen. Alle Optionen umfassen eine Einbaudichtung von IP67 und einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +50 °C. Die Serie ist standardmäßig mit einem offenen quadratischen Tor zur Mitte gefedert und bietet volle Kontrolle über die X- und Y-Achse (Norden, Süden, Osten und Westen). Um Ihnen die größtmögliche Flexibilität der Verbindung zu bieten, werden sie standardmäßig ohne Kabelbaum geliefert. Diese Einheiten sind mit der Option 3-Version von Schaltern ausgestattet und können bis zu 10 A in einem 240-V-ac-Stromkreis schalten, der höher ist, als die meisten Anwendungen erfordern. Die Griffe sind auf einer Edelstahlwelle montiert, die wiederum mit einer Kumho/Neopren-Dichtungsmanschette ausgestattet ist. Der Stiefel bietet Schutz vor Substanzen wie Ölen und Petroleum und ist UV-beständig. Eigenschaften und Vorteile:. Doppelt abgedichtet Öl-/säure-/alkalibeständige Manschette Buchsenmontage mit 22 mm Durchmesser V4-Schalter Äußere Sechskantmutter zum Festziehen des Schraubenschlüssels. Informationen zur Produktanwendung. Der hohe Schutz vor eindringenden Medien und die hochwertigen Materialien, die zur Herstellung dieser Einheiten verwendet werden, machen sie ideal für den Einsatz im Freien, Hubplattformen und Materialhandhabungsgeräte.
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
IP Schutzart:
IP 67
Grifftyp:
Rund
Kontaktnennspannung:
250V
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silber
Joystick Betätigungsweg:
±12 °
Anschlussart:
Lötanschluss
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Montagetiefe:
23mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: 7897337, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, 3D1ZBE08520, Switches, Joysticks & Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 50,21*
€ 87,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 96,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apem
3D2-ZBE-08-520
ab € 51,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.