Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3D1ZBE08520 JOYSTICK, 10A, 250VAC, 1POL, KUGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362632
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3D1ZBE08520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Anzahl der Achsen: -
  • Drehwinkel, elektrisch: -
  • Griffform: Rund
  • Hebelbewegung: 24°
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Mikroschalter-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 3D1ZBE08520, 2362632, 236-2632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 50,21*
    € 87,55*
    Frei Haus
    ab € 56,00*
    € 96,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,55*
    € 104,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,89*
    € 102,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,75*
    € 87,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,83*
    € 67,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Apem
    3D2-ZBE-08-520
    ab € 51,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.