Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 1P-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7897854
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4301.1407
EAN/GTIN:
5059039758036
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Paßschrauben Farbe = schwarz
Sicherungshaltereinschübe Schurter KEA/KFA. Sicherungshaltereinschübe von Schurter mit Spannungswählern sind für die Netzeingangsmodule der Serien KEA und KFA von Schurter geeignet. Ausführung zum Einrasten von der Vorderseite
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Paßschrauben Farbe:
schwarz
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungshalter und Zubehör
>
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe:
7897854
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungshalter und Zubehör
,
Schurter
,
43011407
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuse Holders & Accessories
,
Fuse Holders
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 4,03*
Lager 139
2 Tage
1113
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 4,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHURTER 0001.2502 SICHERUNG, ANTISURGE, KERAMIK, 630MA
Schurter
0001.2502
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 125 V ac, 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Schurter
4301.5005
ab € 11,62*
Zubehör
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 125 V ac, 250 V ac / 10A, Snap-In /
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,35*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,87*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig
Schurter
4301.0501
ab € 1,77*
Zubehör
Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 1.25A 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik
Schurter
0001.2505
ab € 0,18*
Zubehör
Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 1.6A 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik
Schurter
0001.2506
ab € 0,344*
Zubehör
Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 1A 5 x 20mm 250 V ac, 300V dc Keramik
Schurter
0001.2504
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen