Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Transportwagen und Hebetische
>
Transportwagen
>
Artikel
RS PRO Trolley mit 2 Ebenen, Aluminium Rahmen, 520 x 890mm, max. 50kg, 940mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7898542
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7898542
EAN/GTIN:
5056112155157
Suchbegriffe:
7898542
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Transportwagen und Hebetische
Transportwagen
Typ = Transportwagen für den Einzelhandel
Belastung = 50 kg, 150kg
Plattform Abmessungen = 520 x 890mm
Anzahl Ebenen = 2
Radmerkmale = Drehlager
Radtyp = Rolle
Rahmenmaterial = Aluminium
Radmaterial = Gummi
Raddurchmesser = 125mm
Gesamthöhe = 940mm
Plattform Länge = 890mm
Plattform Breite = 520mm
Bremsen = Nein
Transportwagen für den Einzelhandel. Professioneller stapelbarer Transportwagen mit klappbarer oberer Ablage zum Transport größerer Güter. 4 drehbare 125-mm-Gummirollen Klappbare obere Ablage Obere Ablage mit einer Kapazität von 50 kg Untere Ablage mit einer Kapazität von 150 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Transportwagen für den Einzelhandel
Belastung:
50 kg, 150kg
Plattform Abmessungen:
520 x 890mm
Anzahl Ebenen:
2
Radmerkmale:
Drehlager
Radtyp:
Rolle
Rahmenmaterial:
Aluminium
Radmaterial:
Gummi
Raddurchmesser:
125mm
Gesamthöhe:
940mm
Plattform Länge:
890mm
Plattform Breite:
520mm
Bremsen:
Nein
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Transportwagen und Hebetische
>
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
NST10Y
,
Access, Storage & Material Handling
,
Trucks, Trolleys & Lifting Tables
,
Trolleys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,18*
€ 753,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,04*
€ 658,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Trolley mit 6 Ebenen, Stahl Rahmen, 600 x 400 x 200mm, max. 250kg, 1500mm
RS Pro
8776809
ab € 619,86*
Zubehör
YALE Trägerklemme
Columbus McKinnon
05500024
ab € 369,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen