Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 6K2N Tischwaage 6kg / Auflösung 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898696
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 6K2N
EAN/GTIN:
     4045761145924
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage
Wägebereich = 6kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 2 g
Waagschalenlänge = 252mm
Waagschalenbreite = 228mm
Gewicht netto = 2.5kg
Modellnummer = FCE 6K2N
Betriebstemperatur max. = +35°C

Kompaktwaage Serie FCE. Professionelle Kompaktwaage Serie FCE. Die Waage ist ideal bei beengten Platzverhältnissen. Einfach und bequem, 2 Tasten. Große LCD-Anzeige.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
6kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
2 g
Waagschalenlänge:
252mm
Waagschalenbreite:
228mm
Gewicht netto:
2.5kg
Modellnummer:
FCE 6K2N
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, laborwaage, 7898696, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCE6K2N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 116,96*
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 116,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 93,44*
€ 117,09*
€ 8,50*
ab € 99,99*
€ 122,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 122,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.