Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Lovato S1PY SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner, Kunststoff, 72mm, x 97.4mm, x 72mm, Zugentriegelung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7903552
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
S1PY91P
EAN/GTIN:
5059039240951
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = S1PY
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Tiefe = 97.4mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 72mm
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Lovato Not-Aus-DrucktasteDie Not-Aus-Drucktaste Lovato Serie S1P hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 40 mm. Er verfügt über eine einpolige Einwurfkontaktkonfiguration (SPST). Das Gehäuse und der Drucktaster bestehen aus Kunststoff.Eigenschaften und Vorteile1 Öffner Kontaktkonfiguration Betätigungsmethode zum Zurücksetzen durch Ziehen Kompakte Abmessungen Zahlreiche Kabeleinführungen Oberflächenmontage UnbeleuchtetZertifizierungenSchutzart IP66 Schutzart IP67 Schutzart IP69 UL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC60497-1 CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
S1PY
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Tiefe:
97.4mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
72mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
lovato pilztaster
,
smd schalter
,
drucktaster ip66
,
7903552
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
Lovato
,
S1PY91P
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovato LPXAU Drucktaster Bezeichnungsschild Scheibe für 22-mm-Druckschalter Emergency Stop
LOVATO Electric
LPXAU115
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen