Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P13, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±20% / 1.5W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13LFL472MAB10
EAN/GTIN:
     5059040869820
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

NFC 83253, CECC 41301-001, MIL-R-94. Abgedichtetes, eingängiges Vishay-Cermet-Potenziometer, 1,5 W; 6-mm-Achse - P13. Diese Serie von Cermet-Potenziometern erfüllt die Anforderungen der Norm NFC 83253. Gehäuseabdichtung gemäß IP67. Die Austauschbarkeit des RV6 mit dem P13 in Kombination mit der ausgezeichneten Stabilität der Bemessungseigenschaften im Betrieb ermöglicht die Verwendung des P13 in professionellen und militärischen Anlagen. Anschluss mit Lötanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7904255, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P13LFL472MAB10, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.