Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.2kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.2kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7904338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0APSY00T0128
EAN/GTIN:
     5059040868472
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 16mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

CECC 41301-004; NFC 83253; LNZ; GAM T1. Eingängiges 1-W-Cermet-Potenziometer - Serie P11S. Cermet-Potenziometer, Modell P11VYN, mit Buchse und 6-mm-Metallachse. Frontplattenmontage, Lötklemmen-Ausgänge. In einfach linearen, doppelt linearen und logarithmischen Ausführungen erhältlich. Komplett mit Mutter und Unterlegscheibe. Gemäß IP64 abgedichtet.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2.2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
16mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7904338, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11S1V0APSY00T0128, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.