| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7904397 Herst.-Nr.: P11S1V0FLSY00504KA EAN/GTIN: 5059040869011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 500kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.25W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 25mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
CECC 41301-004; NFC 83253; LNZ, GAM T1. Federring und Mutter aus Metall. Serie P11, 12 mm. Cermet-Potenziometer mit Metallgehäuse/-achse Tafelmontage, Lötstiftanschlüsse Einfach- und Tandemausführung, linear oder logarithmisch Isolationswiderstand >1000 GΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56 Gehäuseschutzklasse IP64 Lineare Bahnen 1 W, logarithmische Bahnen 0,5 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 500kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.25W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 25mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7904397, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11S1V0FLSY00504KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |