Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC3028LSDX-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 7,2 A; 7,6 A 1,2 W, 1,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMC3028LSDX-13 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 7,2 A; 7,6 A 1,2 W, 1,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7904568
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC3028LSDX-13
EAN/GTIN:
     5059043260976
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 7,2 A; 7,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 35 mΩ, 41 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 1,2 W, 1,5 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
7,2 A; 7,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
35 mΩ, 41 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
1,2 W, 1,5 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7904568, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC3028LSDX13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.