Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN3070SSN-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,1 A 1,3 W, 780 mW, 3-Pin SOT-346


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMN3070SSN-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 5,1 A 1,3 W, 780 mW, 3-Pin SOT-346
Artikel-Nr.:
     108EL-7904606
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3070SSN-7
EAN/GTIN:
     5059043240589
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-346
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 50 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.1V
Verlustleistung max. = 1,3 W, 780 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-346
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
50 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.1V
Verlustleistung max.:
1,3 W, 780 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7904606, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN3070SSN7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.