Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 100 V 2 A HFE:1000, IPAK (TO-251) 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7905315
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD112-1G
EAN/GTIN:
     5059042518634
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = IPAK (TO-251)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 20µA
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
IPAK (TO-251)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
20µA
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 7905315, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJD1121G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,39267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91005*
€ 18,93296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,2001*
€ 10,94812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,8101*
€ 10,48402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39005*
€ 8,79416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89005*
€ 7,00916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.