Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Darlingtontransistor
>
Artikel
onsemi NPN Darlington-Transistor 80 V 2 A HFE:500, TO-220 3-Pin Einfach
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7905482
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
TIP111G
EAN/GTIN:
5059042274868
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 500
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 2mA
Verlustleistung max. = 50 Wmm
Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
500
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
2mA
Verlustleistung max.:
50 Wmm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Darlington Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
schalttransistor
,
onsemi transistor
,
7905482
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Darlington Transistoren
,
onsemi
,
TIP111G
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen